Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 18W 4000K 1100lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 18W 4000K 1100lm 120°
LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 18W 4000K 1100lm 120°
LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 18W 4000K 1100lm 120°
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112432
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112432
EAN/GTIN:
     9009377031953
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Downlight LUNA, indirektes Licht, IP20, nicht dimmbar, weiß, 18W 4000K 1100lm 120°

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: ISO-112432
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Größe: Ø∕ H: 17,3∕ 5,5 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt satiniert
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 57,89 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 350 cd
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminiumguss / Abdeckung Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Polzahl: 3
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 19W
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0,95959596
  • EPREL Nr.: 806501
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,97*
€ 33,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,37*
€ 40,13*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114158
ab € 39,73*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113134
ab € 32,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112601
ab € 36,66*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114686
ab € 5,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114687
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.