Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIR Bewegungmelder mit Sensorkopf, Erfassung max. 300cm, 230V, 500VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIR Bewegungmelder mit Sensorkopf, Erfassung max. 300cm, 230V, 500VA
PIR Bewegungmelder mit Sensorkopf, Erfassung max. 300cm, 230V, 500VA
PIR Bewegungmelder mit Sensorkopf, Erfassung max. 300cm, 230V, 500VA
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112587
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112587
EAN/GTIN:
     9009377036590

PIR Bewegungmelder mit Sensorkopf, Erfassung max. 300cm, 230V, 500VA

  • Artikelnummer: ISO-112587
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 3,7∕ 2∕ 9,5 cm
  • Erfassungswinkel: 120
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 1 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 1 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 2 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Reichweite: 3 Meter, max. Präsenzbereich 6 Meter
  • Sensorik: Passiv Infrarot (PIR)
  • Anschlussart: crimpen
  • Zeiteinstellung: 50 Sekunden (Festeinstellung)
  • Größe: Sensorkopf-Ø: 0,7 cm
  • Farbe: metallic glänzend
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einschaltstrom: min. 0,01A, max. 3A
  • Geeignet für C-Last.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,17*
€ 20,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,90*
€ 24,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113252
ab € 10,15*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113726
ab € 10,65*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112619
ab € 23,35*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112585
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.