Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Fluter/Hallenleuchte LN 150W 80°*150°, asymmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 16000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Fluter/Hallenleuchte LN 150W 80°*150°, asymmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 16000lm
LED Fluter/Hallenleuchte LN 150W 80°*150°, asymmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 16000lm
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113382
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113382
EAN/GTIN:
     9009377053450
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler ip65
led-baustrahler

LED Fluter/Hallenleuchte LN 150W 80°*150°, asymmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 4000K 16000lm

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: ISO-113382
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 80/150 °
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: mit Montagewinkel-L∕ B∕ H: 86∕ 22∕ 17 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 150 kWh/1.000 h
  • Farbe: Aluminium
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leuchtmittel: Philips 3030
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 16000 lm
  • Lichtverteilung: Asymmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Mit weiteren Leuchten der LN Serie verbindbar bis max. 600W Gesamtleistung.
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Größe: Modul (ohne Montagewinkel)-L∕ B∕ H: 78∕ 13,49∕ 9 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Zubehör: 2 Montagewinkel 90° zur Wand- oder Deckenbefestigung incl
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Polzahl: 3
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 150W
  • Pendel / Zubehör benötigt
  • Geeignet für Notlicht
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.9
  • EPREL Nr.: 805337
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,48*
€ 323,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113389
ab € 13,12*
Zubehör
ISOLED
ISO-113390
ab € 17,76*
Zubehör
ISOLED
ISO-113391
ab € 22,08*
Zubehör
ISOLED
ISO-113388
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.