Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Fluter/Hallenleuchte LN 100W, symmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 5700K 11800lm 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Fluter/Hallenleuchte LN 100W, symmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 5700K 11800lm 60°
LED Fluter/Hallenleuchte LN 100W, symmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 5700K 11800lm 60°
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113413
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113413
EAN/GTIN:
     9009377053894
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED Fluter/Hallenleuchte LN 100W, symmetrisch, IP65, 1-10V dimmbar, 5700K 11800lm 60°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 5700 K
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: mit Montagewinkel-L∕ B∕ H: 60∕ 22∕ 17 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 100 kWh/1.000 h
  • Farbe: Aluminium
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: Philips 3030
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstärke: 14018 cd
  • Lichtstrom: 11800 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mit weiteren Leuchten der LN Serie verbindbar bis max. 600W Gesamtleistung.
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-113413
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Größe: Modul (ohne Montagewinkel)-L∕ B∕ H: 52,9∕ 13,49∕ 9 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: 2 Montagewinkel 90° zur Wand- oder Deckenbefestigung incl
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Polzahl: 3
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 100W
  • Pendel / Zubehör benötigt
  • Geeignet für Notlicht
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.9
  • EPREL Nr.: 805347
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 201,69*
€ 201,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 169,48*
€ 209,22*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,22*
€ 248,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113389
ab € 13,12*
Zubehör
ISOLED
ISO-113390
ab € 17,76*
Zubehör
ISOLED
ISO-113391
ab € 22,08*
Zubehör
ISOLED
ISO-113388
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.