Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FastFix LED Linearsystem S Balken / Adaptermodul mit integrierter 77cm 3-Phasen Stromschiene, , IP20, 143.7cm, max. 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FastFix LED Linearsystem S Balken / Adaptermodul mit integrierter 77cm 3-Phasen Stromschiene, , IP20, 143.7cm, max. 2000W
FastFix LED Linearsystem S Balken / Adaptermodul mit integrierter 77cm 3-Phasen Stromschiene, , IP20, 143.7cm, max. 2000W
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113937
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113937
EAN/GTIN:
     9009377067044
Suchbegriffe:
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
notlicht-einsatz lichtbandsystem

FastFix LED Linearsystem S Balken / Adaptermodul mit integrierter 77cm 3-Phasen Stromschiene, , IP20, 143.7cm, max. 2000W

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt, Sinuswellen-Reduktion (ohne Störgeräusche)
  • Zubehör: Montagezubehör (Balkenaufnahme, Einspeiser, Verbinder...) excl
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 143,7∕ 6,5∕ 2 cm
  • Farbe: weiß / Reflektor matt / Abdeckung mit Linsenoptik
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED austauschbar
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Konzipiert zur Integration von 3-Phasen-Leuchten in das FastFix LED Linearsystem S.
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ISO-113937
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Montageart: Systemgebunden
  • Phase rückseitig einstellbar.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Systemleistung: 2000W
  • Geeignet für Notlicht
  • Polzahl: 5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,49*
€ 77,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,57*
€ 84,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113934
ab € 28,42*
Zubehör
ISOLED
ISO-113932
ab € 3,79*
Zubehör
ISOLED
ISO-113938
ab € 9,50*
Zubehör
ISOLED
ISO-113933
ab € 30,83*
Zubehör
ISOLED
ISO-113936
ab € 6,49*
Zubehör
ISOLED
ISO-113931
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.