Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 35W, CRi >92, drehbar, 4000K 4500lm, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 35W, CRi >92, drehbar, 4000K 4500lm, Weiß matt
LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 35W, CRi >92, drehbar, 4000K 4500lm, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114128
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114128
EAN/GTIN:
     9009377072529
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler

LED 3-Phasen Schienenstrahler fokussierbar 30°-50°, 35W, CRi >92, drehbar, 4000K 4500lm, Weiß matt

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK04 bis 0,50 Joule
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Polzahl: 5
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Artikelnummer: ISO-114128
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 9,8∕ 15∕ 20,4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß / Reflektor hochglänzend
  • Farbwiedergabeindex: >92 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 126 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 4500 lm
  • Lichtverteilung: Verstellbar
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°
  • Größe: Leuchtenkopf-H: 12 cm
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Systemleistung: 35W
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 805735
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113937
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.