Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte Linear SK 150W, IP65, Länge 116cm, 4000K 22000lm, 1-10V dimmbar, weiß, 120° Ausstrahlung, 7003cd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenleuchte Linear SK 150W, IP65, Länge 116cm, 4000K 22000lm, 1-10V dimmbar, weiß, 120° Ausstrahlung, 7003cd
LED Hallenleuchte Linear SK 150W, IP65, Länge 116cm, 4000K 22000lm, 1-10V dimmbar, weiß, 120° Ausstrahlung, 7003cd
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114206
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114206
EAN/GTIN:
     9009377073960
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenleuchte Linear SK 150W, IP65, Länge 116cm, 4000K 22000lm, 1-10V dimmbar, weiß, 120° Ausstrahlung, 7003cd

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, Analog 1-10V
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Umgebungstemperatur: -40 - 45 °C
  • Artikelnummer: ISO-114206
  • Zubehör: schwenkbarer Montagebügel excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 110-277 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 116∕ 17,1∕ 6,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß / Reflektor matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP65
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 150 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 22000 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Marke: ISOLED
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Polzahl: 3
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Systemleistung: 150W
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 806430
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 195,57*
€ 195,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 164,35*
€ 202,17*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,60*
€ 226,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114350
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.