Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelleuchte PARMA, E27 max. 75W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockelleuchte PARMA, E27 max. 75W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Sockelleuchte PARMA, E27 max. 75W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7224-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7224-250
EAN/GTIN:
     7318307224252
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe mit Schraubsockel

Sockelleuchte PARMA, E27 max. 75W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar

  • Marke: Konstsmide
  • Zubehör: Sockel incl
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 43
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: B∕ H∕ T: 24∕ 54∕ 24 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: KON-7224-250
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 36,86*
€ 36,86*
1
€ 5,00*
ab € 33,13*
€ 45,34*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 33,39*
€ 45,34*
1
€ 3,90*
ab € 34,28*
€ 46,57*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 39,90*
€ 52,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7214-250
ab € 26,61*
Ähnlich
TRIO Leuchten
521660242
ab € 54,30*
Ähnlich
TRIO Leuchten
507360142
ab € 40,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
506060142
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.