Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7524-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7524-250
EAN/GTIN:
     7318307524253
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GU10
Halogenlampe GU10
Halogenlampe Sockel GU10
Leuchtmittel mit Reflektor

Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Weiß, Aluminium / Acrylglas klar

  • Produktart: Wegeleuchte
  • Artikelnummer: KON-7524-250
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 100∕ 20,5 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 55,61*
€ 55,61*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 50,31*
€ 66,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,61*
€ 67,07*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 54,35*
€ 69,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 53,09*
€ 69,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7523-250
ab € 15,23834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.