Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar
Artikel-Nr.:
     911-KON-7524-320
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7524-320
EAN/GTIN:
     7318307524321
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GU10

Wegeleuchte TRIESTE mit Pfahl, GU10 max. 35W, Stahl galvanisiert / Acrylglas klar

  • Artikelnummer: KON-7524-320
  • Zubehör: Pfahl incl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 20000
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 100∕ 20,5 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acrylglas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: Stahl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Stahl
  • Farbe: transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 70,61*
€ 70,61*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 64,48*
€ 83,23*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 67,29*
€ 85,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,21*
€ 97,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7523-320
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.