Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-KON-7815-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7815-250
EAN/GTIN:
     7318307815252
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-/USB-Laterne PORTOFINO, IP54, 2.2W 2700/3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Dämmerungssensor + Wandhalter, Weiß

  • Marke: Konstsmide
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Vielseitig einsetzbare, dekorative Akku-Leuchte für den Außen- und Innenbereich.
  • Sensorik: Dämmerungssensor
  • Schutzklasse: 3
  • Schaltzyklen: 15000
  • Produktart: Solar Laterne
  • Netzanschluss: integriertes Solarpanel / alternativ mit USB Ladekabel
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 10 - 180 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampenleistung: 2,2 W
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 18,5∕ 30∕ 15,5 cm
  • Dämmerungseinstellung: Sensor On/Off, Festeinstellung
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Artikelnummer: KON-7815-250
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Größe: Bügel-H: 8,5 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Akku incl
  • Mit integriertem Akku für maximale Flexibilität.
  • Größe: Halterung-T: 16,5 cm
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Mit zuschaltbarem Tag-/Nacht-Sensor.
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Die Leuchte kann entweder direkt mit Sonnenenergie geladen werden.
  • Zubehör: Solarpanel incl
  • Wenn es besonders schnell gehen muss, kann die Leuchte alternativ über den USB-Anschluss geladen werden.
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Die Leuchte wird entweder aufgestellt oder am ausklappbaren Haltebügel aufgehangen.
  • Zubehör: USB-Ladebuchse incl
  • Der mitgelieferte Aufbau-Wandhaken kann am Lieblingsort für die Nutzung montiert werden. Die Leuchte bleibt weiterhin mobil im Einsatz.
  • Leuchtdauer: ca. 9 Stunden
  • Ladezeiten:
    - mit Solarpanel: < 20 Stunden
    - mit USB (5V, max. 1A): < 6 Stunden.
  • Li-Ion Akku (Typ 18650, 3.7V DC)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 112,49*
€ 112,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 101,64*
€ 129,52*
€ 4,95*
ab € 123,98*
€ 155,74*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,52*
€ 154,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,39*
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,34*
Ähnlich
Konstsmide
7824-250
ab € 228,39*
Ähnlich
Konstsmide
7533-750
ab € 61,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.