Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Konstsmide Pomezia Bodenleuchte 10 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116244979
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7824-250
EAN/GTIN:
     7318307824254
Suchbegriffe:
Außen-Stehleuchte
Außenstehleuchte
Outdoor-Stehleuchte
Standlampe
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Leuchtmittel enthalten
Ja
Technische Details
Tragbar
Ja
Dimmbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtfarbe
Multi
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
600 lm
Design
Empfohlene Platzierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe (min)
770 mm
Höhe (max)
1500 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,39*
€ 271,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
450-300
ab € 219,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.