Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-KON-7831-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7831-750
EAN/GTIN:
     7318307831757
Suchbegriffe:
Außen-Stehleuchte
Außenstehleuchte
Outdoor-Stehleuchte
Standlampe

Outdoor LED Akku-Stehleuchte NICE, IP54, 2700 / 3000K, mit USB-Ladestation, dimmbar innen / außen, Aluminium, schwarz

  • Dimmbarkeit: integrierter Schalter
  • Artikelnummer: KON-7831-750
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,5 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Mobile LED Stehleuchte für den Innen- und Außenbereich.
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Produktart: Akku-Stehleuchte
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 / 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Sensorik: Touch-Sensor
  • Netzanschluss: Kontakt-Ladestation mit USB-Anschluss / Akku
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 17∕ 120∕ 17 cm
  • Marke: Konstsmide
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Lichtstrom: 10-140 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis warmweiß
  • Zubehör: Akku incl
  • Flächige, blendfreie Abstrahlung nach unten.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Schirm-Ø: 10 cm
  • Zubehör: Ladeschale incl
  • Besondere Effekte durch ein ausgefeiltes Lichtkonzept:
    Innerhalb des Schirms sind LEDs verbaut – aber auch aus seiner Außenseite. Diese Lichtgeber erstrahlen einzeln oder zusammen - je nach Wahl per Tastendruck
    So werden unterschiedliche Stimmung
  • Größe: Leuchtenfuß-B∕ T: 17∕ 17 cm
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Bei der Lichtfarbe kann außerdem zwischen zwei warmen Weißtönen per Fingertipp gewählt werden.
  • Helligkeit und Lichtfarbe sind direkt auf der Leuchte einstellbar.
  • IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz - perfekt für Außen-Tische im Privat- und Gastro-Bereich.
  • Mit integriertem Akku (3.7V DC, 2x Li-Ion Typ 903050)
  • Aufladen per Kontakt-Ladestation mit USB-Anschluss.
  • Auch eine passende Tischleuchte ist erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 139,36*
€ 139,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 125,80*
€ 158,87*
€ 4,95*
ab € 164,71*
€ 204,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7818-750
ab € 64,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.