Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Wandleuchte FANO, mit dreh- und schwenkbarem Kopf, weiß, E27 max. 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Wandleuchte FANO, mit dreh- und schwenkbarem Kopf, weiß, E27 max. 25W
Außen-Wandleuchte FANO, mit dreh- und schwenkbarem Kopf, weiß, E27 max. 25W
Außen-Wandleuchte FANO, mit dreh- und schwenkbarem Kopf, weiß, E27 max. 25W
Außen-Wandleuchte FANO, mit dreh- und schwenkbarem Kopf, weiß, E27 max. 25W
Artikel-Nr.:
     911-KON-7872-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7872-250
EAN/GTIN:
     7318307872255
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außen-Wandleuchte FANO, mit dreh- und schwenkbarem Kopf, weiß, E27 max. 25W

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 21,5∕ 21 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Drehbereich: 270 °
  • Marke: Konstsmide
  • Einsatzbereich: Wand
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: 54
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Kabel Ein- und Ausgänge für Über- und Unterputzmontage.
  • Artikelnummer: KON-7872-250
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,99*
€ 49,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,94*
€ 61,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 46,80*
€ 63,12*
€ 4,95*
ab € 56,40*
€ 74,49*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7593-000
ab € 19,17*
Ähnlich
Konstsmide
7598-300
ab € 16,93*
Ähnlich
Konstsmide
7903-310
ab € 24,04*
Ähnlich
Konstsmide
410-250
ab € 97,18*
Ähnlich
Konstsmide
7873-250
ab € 59,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.