Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel
Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel
Artikel-Nr.:
     911-LFMM00886
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LFMM00886
EAN/GTIN:
     4020856008865
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel

  • Marke: Megaman
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: LFMM00886
  • Produktart: Fassung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
LFMMGU10A
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.