Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 350lm, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 350lm, matt
LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 350lm, matt
Artikel-Nr.:
     911-LM85224
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85224
EAN/GTIN:
     4020856852246
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
led g9 warmweiß

LED Stecksockellampe, 230V AC, G9, 3.5W 3000K 350lm, matt

  • EPREL Nr.: 734786
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Produktart: Stecksockellampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • Lampentyp: Stecksockellampe
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Größe: Ø∕ L: 1,6∕ 5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Ausstrahlungswinkel: 320 °
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: LM85224
Weitere Suchbegriffe: led g9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49202
ab € 5,59*
Ähnlich
LightMe
LM85226
ab € 4,72*
Ähnlich
LightMe
LM85333
ab € 4,07*
Ähnlich
LightMe
LM85368
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.