Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 11W 2700K 1521lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 11W 2700K 1521lm
LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 11W 2700K 1521lm
Artikel-Nr.:
     911-LM85349
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85349
EAN/GTIN:
     4020856853496
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Filament Birnenform CLASSIC A60, E27, 11W 2700K 1521lm

  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • EPREL Nr.: 846800
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Standardform
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1521 lm
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kolbenform: A60
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,5 cm
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Artikelnummer: LM85349
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,88*
€ 5,46*
ab € 4,60*
€ 6,91*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85343
ab € 3,30*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21108
ab € 2,16*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,81*
Ähnlich
LightMe
LM85344
ab € 3,78*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21148
ab € 2,99*
Ähnlich
LightMe
LM85175
ab € 2,83*
Ähnlich
LightMe
LM85139
ab € 3,87*
Ähnlich
LightMe
LM85176
ab € 3,16*
Ähnlich
LightMe
LM85277
ab € 3,95*
Ähnlich
LightMe
LM85278
ab € 4,82*
Ähnlich
LightMe
LM85279
ab € 5,01*
Ähnlich
LightMe
LM85177
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.