Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachtlicht ORANGE, rund, 0.2W, Eurostecker, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Nachtlicht ORANGE, rund, 0.2W, Eurostecker, mit Schalter
LED Nachtlicht ORANGE, rund, 0.2W, Eurostecker, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     911-MM00103
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM00103
EAN/GTIN:
     4020856001033
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht

LED Nachtlicht ORANGE, rund, 0.2W, Eurostecker, mit Schalter

  • Produktart: Nachtlicht
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: orange
  • Leistungsaufnahme: 0.2 W
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: orange
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Größe: Ø∕ L: 4,1∕ 6,6 cm
  • Marke: Megaman
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Eurostecker incl
  • Artikelnummer: MM00103
  • Farbe: weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 5,24*
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,85*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,29*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM001
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.