Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Glas-Reflektorlampe PAR16, GU10, 3.3W 2800K 280lm 35°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Glas-Reflektorlampe PAR16, GU10, 3.3W 2800K 280lm 35°
LED Glas-Reflektorlampe PAR16, GU10, 3.3W 2800K 280lm 35°
Artikel-Nr.:
     911-MM26612
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26612
EAN/GTIN:
     4020856266128
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Glas-Reflektorlampe PAR16, GU10, 3.3W 2800K 280lm 35°

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 874719
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Produktart: Reflektorlampe PAR16
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 280 lm
  • Material: Glas
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,2 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 35 °
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: MM26612
  • Material: Metall
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 2,41*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,97*
5
€ 5,95*
ab € 1,97*
€ 3,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 3,16*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,25*
Ähnlich
MEGAMAN
627352
ab € 4,80*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26622
ab € 2,01*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.