Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED 3-Phasen-Strahler MARCO DBT, 37W 3000K 3300lm 25°/45° (einstellbar), Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED 3-Phasen-Strahler MARCO DBT, 37W 3000K 3300lm 25°/45° (einstellbar), Silber
Artikel-Nr.:
     911-MM78944
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM78944
EAN/GTIN:
     4020856789443
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED 3-Phasen-Strahler MARCO DBT, 37W 3000K 3300lm 25°/45° (einstellbar), Silber

  • Marke: Megaman
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: MM78944
  • Zubehör: 3-Phasen-Schiene excl
  • Steckertyp: Adapter
  • Puristischer Hochvolt-Strahler für 3-Phasen Schienensysteme.
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Ausstrahlungswinkel: 25/45 °
  • Größe: Abmesseungen in gerader Position-Ø∕ H: 11∕ 24,8 cm
  • Drehbereich: 330 °
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 37 kWh/1.000 h
  • Farbe: silber
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,245 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 37 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstärke: 7000-18000 cd
  • Lichtstrom: 3300 lm
  • Material: Aluminium Druckguss
  • Lichtverteilung: direkt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Netzanschluss: 3-Phasen Adapter
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Treiber incl
  • DUAL BEAM: Ein Reflektor - zwei Ausstrahlungswinkel.
    Der Winkel lässt sich per Druck auf das Frontglas entweder auf 25° oder 45° einstellen.
  • Größe: sichtbarer Teil-Ø∕ H: 11∕ 21,1 cm
  • Hohe Farbkonsistenz bei Verwendung mehrer typgleicher Leuchten: SDCM <3
  • Größe: Spot-Ø∕ H: 5∕ 14,8 cm
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben mit warmweißer oder neutralweißer Lichtabgabe.
  • MARCO Strahler sind auch in weiteren Größen / Leistungsstufen erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM78934
ab € 26,93*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78937
ab € 26,74*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78850
ab € 13,15*
Ähnlich
MEGAMAN
MM78947
ab € 65,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.