Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte POLLA, IP54, Höhe 90cm / Ø 14.7cm, E27 max. 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     911-MT69043
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69043
EAN/GTIN:
     4020856690435
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Pollerleuchte POLLA, IP54, Höhe 90cm / Ø 14.7cm, E27 max. 18W

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium Druckguss
  • IP-Schutzart: 54
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 14,7∕ 90 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: MEGATRON
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Artikelnummer: MT69043
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 119,50*
€ 119,50*
€ 5,46*
ab € 103,88*
€ 127,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 104,09*
€ 127,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,01*
€ 131,45*
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 132,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,08*
€ 144,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69048
ab € 45,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.