Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Ovalleuchte ZELLA NEO, IP54 IK08, 7.5/4.5W (multi), PC-Kunststoff, schaltbar, grau / opalweiß, 4000K 750/450lm 180°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ovalleuchte 840 MT69066
LED-Ovalleuchte 840 MT69066
Produktbild
Artikel-Nr.:
     911-MT69066
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69066
EAN/GTIN:
     4020856690664
Suchbegriffe:
Ovalleuchte
ovalleuchte led 4000k
ovalleuchte ip54
ovalleuchte led

LED Ovalleuchte ZELLA NEO, IP54 IK08, 7.5/4.5W (multi), PC-Kunststoff, schaltbar, grau / opalweiß, 4000K 750/450lm 180°

  • Moderne LED Funktions-Leuchte für Wände und Decken im Innen- und Außenbereich.
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 16,5∕ 6,5 cm
  • Schaltzyklen: 100000
  • IP-Schutzart: IP54
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: oval
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08 bis 5,00 Joule
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,153 kg
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel: SMD LED Modul (integriert, wechselbar)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lampentyp: LED Modul, Allgebrauchslampe
  • Zubehör: Treiber incl
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Leuchtmitteltyp: LED Modul incl
  • Umgebungstemperatur: -30 ... + 40 °C
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Lichtstrom: 950 lm
  • Lichtausbeute: 126,66 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 4,5 / 7,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: MT69066
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Marke: MEGATRON
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gleichmäßige, blendungsarme Lichtabgabe mit neutralweißer Lichtfarbe (4000K) und einstellbarer Leistungsstufe (Lumen Select).
  • Größe: Leuchtmittel-B∕ H∕ T: 9,5∕ 16,5∕ 3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • ENEC geprüft: ja
  • Langlebig und schaltfest.
  • Fertig für den direkten Anschluss an Netzspannung.
  • Mit austauschbarem Betriebsgerät (LED Treiber) und wechselbarem, servicefreundlichem LED-Modul.
  • IP54 Schutz vor Spritzwasser und Staub.
  • UV-beständiges Cover mit hohem IK08 Schutz vor Vandalismus und Unfall.
  • Großer Toleranzbereich der Umgebungstemperatur.
  • Kompakte Bauform: 50% flacher als Standard-Ovalleuchte für E27 Lampen.
  • Variable Montage durch 6 Kabeleinlässe (Durchgangsverdrahtung) - seitlich und rückseitig.
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Polzahl: 2
  • Weitere ZELLA Leuchten erhältlich.
  • Lichtstrom (Lichtquelle) bei 7,5W: 1000lm
  • Lichtstrom (Lichtquelle) bei 4,5W: 600lm
  • Lichtstrom (Leuchte) bei 7,5W: 750lm
  • Lichtstrom (Leuchte) bei 4,5W: 450lm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,35*
€ 9,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,21*
€ 10,59*
€ 5,00*
ab € 8,08*
€ 11,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.