Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Modul-Downlight FILA FR, IP54, Ø 22.5cm, 20/14.5W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2700-1900lm 90°, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 3000/4000K, ML MT76772
LED-Downlight 3000/4000K, ML MT76772
Artikel-Nr.:
     911-MT76772
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76772
EAN/GTIN:
     4020856767724
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbau-Modul-Downlight FILA FR, IP54, Ø 22.5cm, 20/14.5W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2700-1900lm 90°, schaltbar

  • Größe: Ø∕ H: 22.5/9.8 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Einbautiefe: 9.8 cm
  • Gewicht: 0.55 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Material: pulverbeschichtet
  • Material: Aluminium
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Reflektorfarbe: glänzend
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -30°C ... + 40°C
  • Lichtverteilung: direkt
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: LED Modul (wechselbar), Allgebrauchslampe, Retrofit
  • Lichtausbeute: 128-138 lm/W
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: 1900-2700 lm
  • Leistungsaufnahme: 14,5 / 20 W
  • Dimmbar: nein
  • Steckertyp: Systemstecker
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Netzanschluss: Steckklemme mit Durchverdrahtung
  • Nennstrom: 90-120 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtstärke: 1500 cd
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: rund
  • Professionelles Einbau-Downlight mit wechselbarem LED-Modul - als moderner Ersatz für Stecksockel-Downlights mit KLL-Stecksockellampen.
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 178-260 V
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: MT76772
  • Vielfältige Anwendungsbereiche, zB in Schulen, Büros, Verkaufsräumen, Krankenhäusern.
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Weißes Gehäuse mit hochglänzendem Reflektor für einen effektvolles, direkten Lichtkegel.
  • Zubehör: LED Modul incl
  • Version für Ø 20cm Bohrloch.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einstellbare Leistungsstufe / Helligkeit (Lumen Select) und Lichtfarbe (3000K warmweiß oder 4000K neutralweiß, Color Select).
  • Geeignet für Gleichspannung und Wechselspannung (AC/DC tauglich) von 178 bis 260 Volt.
  • Geeignet zur Integration in Notbeleuchtungs-Anlagen.
  • Ersetzt Einbauleuchten mit 2x 26W KLL.
  • BEG förderfähig.
  • Einbau in isolierte Decken: Brandschutz "F mit Dach"
  • Lichtstrom in Stufen einstellbar.
  • Betriebsgerät: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 1.5 mm²
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt: 2,5mm2
  • Werkzeuglos wechselbares LED Modul mit Schnellllklemme, geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Größen - mit Reflektor oder Diffusor.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,92*
€ 37,92*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 28,81*
€ 39,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,09*
€ 44,16*
€ 5,00*
ab € 32,48*
€ 44,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,98*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76779
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.