Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3860, Ø55mm, GZ4, feststehend, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3860, Ø55mm, GZ4, feststehend, chrom
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3860, Ø55mm, GZ4, feststehend, chrom
Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3860, Ø55mm, GZ4, feststehend, chrom
Artikel-Nr.:
     911-NO-1751200200
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1751200200
EAN/GTIN:
     4044538007632
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DOWNLIGHT C 3860, Ø55mm, GZ4, feststehend, chrom

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: NO-1751200200
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ4
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 5,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Chrom
  • Einbautiefe: 4,3 cm
  • Gewicht: 0,088 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmittel: 1x GZ4 max. 20W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Stahl
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 7,59*
€ 7,59*
€ 5,95*
ab € 6,18*
€ 8,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,77*
Zubehör
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,19*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,37*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,63*
Zubehör
nobilé
1551110000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 4,00*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Zubehör
nobilé
6991452000
ab € 3,26*
Zubehör
nobilé
6991453000
ab € 4,32*
Zubehör
nobilé
6991450500
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.