Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Flexible LED SMD 5050 RGB Anschlusskabel, 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 5050 RGB Anschlusskabel, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 5050 RGB Anschlusskabel, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 5050 RGB Anschlusskabel, 5er Set
Artikel-Nr.:
     911-NO-5011510065
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011510065
EAN/GTIN:
     4044538041490
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
Stromschienen-Flexkupplung

Zubehör für Flexible LED SMD 5050 RGB Anschlusskabel, 5er Set

  • Artikelnummer: NO-5011510065
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 10mm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Marke: nobilé
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,025 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 1,4∕ 0,5 cm
  • Leitungsquerschnitt: 0,35mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 6,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 8,23*
€ 5,00*
ab € 5,76*
€ 8,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,76*
€ 8,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011510055
ab € 4,83*
Ähnlich
nobilé
5011510085
ab € 6,85*
Ähnlich
nobilé
5011510095
ab € 10,00*
Ähnlich
nobilé
5011510025
ab € 4,30*
Ähnlich
nobilé
5011510035
ab € 5,02*
Ähnlich
nobilé
5011510785
ab € 6,73*
Ähnlich
nobilé
5011510755
ab € 6,18*
Ähnlich
nobilé
5011510855
ab € 7,44*
Ähnlich
nobilé
5011510885
ab € 8,54*
Ähnlich
nobilé
5011510985
ab € 10,79*
Ähnlich
nobilé
5011510955
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.