Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsverstärker für LED RGB-Sequenzer LED RGB-Booster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsverstärker für LED RGB-Sequenzer LED RGB-Booster
Leistungsverstärker für LED RGB-Sequenzer LED RGB-Booster
Leistungsverstärker für LED RGB-Sequenzer LED RGB-Booster
Artikel-Nr.:
     911-NO-9910032559
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-9910032559
EAN/GTIN:
     4044538019987
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

Leistungsverstärker für LED RGB-Sequenzer LED RGB-Booster

  • Artikelnummer: NO-9910032559
  • Betriebsspannung: 12 - 24 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,6∕ 3,5∕ 1,9 cm
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Marke: nobilé
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Ausgangsspannung (DC): 12 - 24 V
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Eingangsspannung (DC): 12 - 24 V
  • Leistung (bei 12V): 0 - 25 W
  • Leistung (bei 24V): 0 - 50 W
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Anschlussart Primärseite/Sekundärseite: Rast-Stecksystem RST Stecker 4-polig
  • Leitungslänge primär: 30cm
  • RGB interface: COM-
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,45*
€ 9,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,84*
€ 11,37*
€ 5,00*
ab € 8,01*
€ 11,62*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,02*
€ 11,63*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099421001
ab € 1,41*
Zubehör
nobilé
8099420101
ab € 1,16*
Zubehör
nobilé
8099422001
ab € 1,70*
Zubehör
nobilé
8099420501
ab € 1,14*
Zubehör
nobilé
8099110401
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.