Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte OMARI Spot Schiene, 5-flammig, 3,2W, 2700K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckenleuchte OMARI Spot Schiene, 5-flammig, 3,2W, 2700K, schwarz
LED Deckenleuchte OMARI Spot Schiene, 5-flammig, 3,2W, 2700K, schwarz
LED Deckenleuchte OMARI Spot Schiene, 5-flammig, 3,2W, 2700K, schwarz
LED Deckenleuchte OMARI Spot Schiene, 5-flammig, 3,2W, 2700K, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2112203003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2112203003
EAN/GTIN:
     5704924005381
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte OMARI Spot Schiene, 5-flammig, 3,2W, 2700K, schwarz

  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: NORD-2112203003
  • Zubehör: Treiber incl
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 12500
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 118∕ 3,5∕ 12 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 1,65 kg
  • Leistungsaufnahme: 3,2 W
  • Lichtausbeute: 100 lm/W
  • Lichtstärke: 550 cd
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • EPREL Nr.: 788332
  • Farbe: Matt
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Größe: Schirm-Ø: 3 cm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Trafo in der Leuchte
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12,2∕ 8,5 cm
  • Treiberverbrauch: 5W
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 84,94*
€ 84,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,90*
€ 87,52*
€ 4,00*
ab € 68,90*
€ 87,52*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 118,90*
€ 5,95*
ab € 100,58*
€ 126,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.