Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, schwarz
Stehleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2218088003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2218088003
EAN/GTIN:
     5708839010676
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Stehleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Nordlux
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Artikelnummer: NORD-2218088003
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,5∕ 14,5∕ 80 cm
  • Klasse 1 (Geerdet)
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Schirm-Ø: 13 cm
  • Parallelschaltung möglich
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Basis-Ø: 14,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,69*
€ 46,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,61*
€ 51,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48940
ab € 3,10*
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,35*
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
6132301
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.