Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte PONTIO 15 Outdoor, GU10, IP54, Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte PONTIO 15 Outdoor, GU10, IP54, Sand
Stehleuchte PONTIO 15 Outdoor, GU10, IP54, Sand
Stehleuchte PONTIO 15 Outdoor, GU10, IP54, Sand
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2218208008
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2218208008
EAN/GTIN:
     5708839010928
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Stehleuchte PONTIO 15 Outdoor, GU10, IP54, Sand

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Klasse 1 (Geerdet)
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe: sandfarben
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 85 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: NORD-2218208008
  • Schutzklasse: 1
  • Parallelschaltung möglich
  • Größe: Basis-Ø: 14,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 64,34*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,72*
€ 69,36*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.