Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar
LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-28668
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28668
EAN/GTIN:
     4000870286685
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Filament Kopfspiegel-Tropfen SILBER, 230V, E27, 4.8W 2700K 360lm, dimmbar, klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 4,8 W
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Fadenlampe
  • Kolbenform: p45
  • Hersteller-Bestellzeichen: 286.68
  • Gewicht: 0,018 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 460885
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 4,5∕ 7,2 cm
  • Artikelnummer: PAUL-28668
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Kopfspiegellampe Tropfenform
  • Schaltzyklen: 50000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 6,26*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,05*
€ 7,64*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,29*
€ 7,94*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.