Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte KUMA, Up/Down, IP44, 50cm, 230V, 9W 3000K 660lm, Chrom/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Spiegelleuchte KUMA, Up/Down, IP44, 50cm, 230V, 9W 3000K 660lm, Chrom/weiß
LED Spiegelleuchte KUMA, Up/Down, IP44, 50cm, 230V, 9W 3000K 660lm, Chrom/weiß
LED Spiegelleuchte KUMA, Up/Down, IP44, 50cm, 230V, 9W 3000K 660lm, Chrom/weiß
LED Spiegelleuchte KUMA, Up/Down, IP44, 50cm, 230V, 9W 3000K 660lm, Chrom/weiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70470
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70470
EAN/GTIN:
     4000870704707
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
spiegelleuchte paulmann

LED Spiegelleuchte KUMA, Up/Down, IP44, 50cm, 230V, 9W 3000K 660lm, Chrom/weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-70470
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x 9 Watt im Lieferumfang
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 704.70
  • Marke: Paulmann
  • Form Leuchte: oval
  • Farbe: chrom
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 50∕ 4,5∕ 8,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 660 lm
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Badleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,17*
€ 132,97*
€ 8,50*
ab € 134,06*
€ 134,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 112,63*
€ 141,50*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 195,99*
€ 242,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.