Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC HALDAR, 1-flammig, Weiß / Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC HALDAR, 1-flammig, Weiß / Kupfer
Tischleuchte NEORDIC HALDAR, 1-flammig, Weiß / Kupfer
Tischleuchte NEORDIC HALDAR, 1-flammig, Weiß / Kupfer
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79658
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79658
EAN/GTIN:
     4000870796580
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Tischleuchte NEORDIC HALDAR, 1-flammig, Weiß / Kupfer

  • Marke: Paulmann
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 796.58
  • Gewicht: 2,117 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Kupfer
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 46 cm
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: PAUL-79658
  • mit Kabelschalter
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Farbe: Matt
  • Eurostecker
  • Farbe: weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,76*
€ 53,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 44,88*
€ 60,59*
€ 5,95*
ab € 49,18*
€ 65,64*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 78,53*
€ 100,84*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.