Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz
ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz
ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz
ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz
ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz
ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-91389
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-91389
EAN/GTIN:
     4000870913895
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

ProRail3 LED 3-Phasen-Schienenspot ALDAN, 230V, Halbkugel-Linse, dimmbar, 9W 3000K 400lm, Weiß / Schwarz

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Ausstrahlungswinkel: 80 °
  • Mit dem warmweißen und dimmbare ProRail3 Spot ALDAN wird moderne Technik mit elegantem Design verbunden.
  • Steckertyp: Adapter
  • Produktart: 3-Phasen Strahler
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampenleistung: 8,5 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 913.89
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 59 W
  • Gewicht: 626 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 350 °
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 9,8∕ 10,3∕ 18 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Schiene excl
  • Artikelnummer: PAUL-91389
  • Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es benötigen wird.
  • Farbe: weiß
  • Durch die Halbkugel-Glaslinse mit besonders klarer Licht/Schatten-Kante entsteht nahezu kein Regenbogen-Effekt.
  • Der Spot ist vielseitig einsetzbar und setzt gekonnt jeden Anwendungsbereich in Szene.
  • Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien.
  • Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.
  • LED-Technik spart bis zu 80% Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,63*
€ 56,63*
€ 5,95*
ab € 43,92*
€ 58,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,57*
€ 58,97*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 47,56*
€ 62,60*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 91,82*
€ 115,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.