Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93098
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93098
EAN/GTIN:
     4000870930984
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel 2in1 COVER-IT, 22,5cm, 4000K, 1200lm, chrom matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 22,5∕ 1,9 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Trafo Scheinleistung: 36VA
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Panel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1200 | 1800 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 16,5 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 115 W
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: PAUL-93098
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: chrom matt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,85*
€ 19,85*
€ 5,95*
ab € 15,30*
€ 21,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 22,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,60*
€ 23,75*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.