Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94649
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94649
EAN/GTIN:
     4000870946497
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte TUBS, IP44, 230V, E27 max. 15W, Metall, grau matt

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 17,5∕ 12,3 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 498 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lichtverteilung: diffus
  • Material: Kunststoff
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Artikelnummer: PAUL-94649
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: Matt
  • Größe: Glas-Ø: 8,5 cm
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,99*
€ 19,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 22,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 16,75*
€ 24,02*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.