Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 6500K
Artikel-Nr.:
     911-PH31672000
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH31672000
EAN/GTIN:
     8719514316720
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas

LED Röhre MASTER LEDtube Value UN 1200mm UO Universal, T8, 15,5W, 6500K

  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 240 °
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • EPREL Nr.: 1195915
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Leistungsaufnahme: 15,5 W
  • Kolbenform: T8
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Dimmbar: nein
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Artikelnummer: PH31672000
  • Endkappen nicht rotierend
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 17,09*
10
€ 5,95*
ab € 14,64*
€ 17,68*
1
€ 8,50*
ab € 17,73*
€ 17,73*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 18,70*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 16,05*
€ 21,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31668300
ab € 13,66*
Ähnlich
Philips
31670600
ab € 13,64*
Ähnlich
Philips
31674400
ab € 16,41*
Ähnlich
Philips
31676800
ab € 15,55*
Ähnlich
Philips
31678200
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.