Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4W, 2700K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4W, 2700K, dimmbar
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4W, 2700K, dimmbar
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4W, 2700K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PH72137700
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH72137700
EAN/GTIN:
     8718696721377
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED GU10

LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4W, 2700K, dimmbar

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Lichtstärke: 700 cd
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 400299
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: PH72137700
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 3,24*
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 2,32*
€ 3,68*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,89*
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 4,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,97*
€ 4,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,30*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,32*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,52*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,61*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,62*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,61*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.