Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-01X0, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-01X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-01X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-01X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     911-RA24317324
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317324
EAN/GTIN:
     4008597173240
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-01X0, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Artikelnummer: RA24317324
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 36,57 cm
  • Marke: RADIUM
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 1000 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 40,74*
€ 40,74*
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 40,98*
€ 48,48*
1
€ 5,00*
ab € 36,76*
€ 49,50*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 36,71*
€ 49,51*
1
Frei Haus
ab € 37,76*
€ 50,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317327
ab € 39,42*
Ähnlich
Radium
24317559
ab € 38,62*
Ähnlich
Radium
24317560
ab € 43,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.