Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhrenlampe ESSENCE RL-T9 C32 EM, Ringform Ø 29.8cm, G10q, 20W 4000K 2000lm 120°, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe ESSENCE RL-T9 C32 EM, Ringform Ø 29.8cm, G10q, 20W 4000K 2000lm 120°, matt
LED Röhrenlampe ESSENCE RL-T9 C32 EM, Ringform Ø 29.8cm, G10q, 20W 4000K 2000lm 120°, matt
LED Röhrenlampe ESSENCE RL-T9 C32 EM, Ringform Ø 29.8cm, G10q, 20W 4000K 2000lm 120°, matt
Artikel-Nr.:
     911-RA43218813
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43218813
EAN/GTIN:
     4008597188138
Suchbegriffe:
LED Ringform
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G10q

LED Röhrenlampe ESSENCE RL-T9 C32 EM, Ringform Ø 29.8cm, G10q, 20W 4000K 2000lm 120°, matt

  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 874018
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 140 °
  • Artikelnummer: RA43218813
  • Mit innenliegendem Sockel.
  • Umgebungstemperatur: -20 bis +45 °C
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G10q
  • Schaltzyklen: 200000
  • Produktart: LED Röhrenform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 32 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Matt
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Größe: Ø: 29,8 cm
  • Farbe: weiß
  • Größe: Ø: 3 cm
Weitere Suchbegriffe: Sockel G10q, leuchtmittel g10q
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 13,42*
€ 13,42*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,94*
€ 16,76*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 12,17*
€ 17,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
43218810
ab € 9,03*
Ähnlich
Radium
RA43218811
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.