Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20
DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20
Artikel-Nr.:
     911-RAOTDA4441
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RAOTDA4441
EAN/GTIN:
     4003556012769
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

DALI-Treiber für DC-LED Lampen, LED Strips und Module, DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20

  • Dimmbarkeit: DALI, Push-Dimmer
  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
  • Konstantstrom: 200-350 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 24,5∕ 3∕ 2,1 cm
  • Marke: Radium
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Controller excl
  • Artikelnummer: RAOTDA4441
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Konstantspannungsversorgung 24V für bis zu 75W LED-Last, dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen.
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 180 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: DRIVER DALI 75W/200-350mA IP20
  • Lampenleistung: 75 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 70000 Std.
  • Netzanschluss: Schraubklemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Treiber
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Konstant-Lichtstrom-Regelung
  • Ausgangsleistung: 10,8 bis 75 Watt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 33,70*
€ 33,70*
48
€ 5,95*
ab € 33,98*
€ 39,61*
19 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,90*
ab € 34,28*
€ 39,91*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 30,53*
€ 42,12*
1
€ 5,46*
ab € 33,95*
€ 46,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.