Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ, IP67, 10W, 3000K, 591 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ, IP67, 10W, 3000K, 591 lm
LED Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ, IP67, 10W, 3000K, 591 lm
Artikel-Nr.:
     911-RU-59067
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-59067
EAN/GTIN:
     4012094590677
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte KEMENTARI LQ, IP67, 10W, 3000K, 591 lm

  • Farbtemperatur: 2900|3100 K
  • Marke: Rutec
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14 cm
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 591 lm
  • Material: Aluminium
  • Max. Strombelastbarkeit: 3000 A
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: edelstahl
  • Überrollbar
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,9∕ 14,9∕ 19 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 65 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: RU-59067
  • Material: Glas
  • Farbe: pulverbeschichtet
  • Sicherheitsglas: Stärke 10 mm
  • Farbe: transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 205,78*
€ 205,78*
€ 5,95*
ab € 177,38*
€ 219,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 179,10*
€ 221,41*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,45*
€ 249,33*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,41*
€ 263,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,10*
€ 213,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.