Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Strip VARDAflex (einfarbig, Breite 0.8cm) - T-/Eck-Platine, 2-polig, IP20, schneidbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Strip VARDAflex (einfarbig, Breite 0.8cm) - T-/Eck-Platine, 2-polig, IP20, schneidbar
Zubehör für LED Strip VARDAflex (einfarbig, Breite 0.8cm) - T-/Eck-Platine, 2-polig, IP20, schneidbar
Artikel-Nr.:
     911-RU-70510
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-70510
EAN/GTIN:
     4012094705101
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Zubehör für LED Strip VARDAflex (einfarbig, Breite 0.8cm) - T-/Eck-Platine, 2-polig, IP20, schneidbar

  • Lichtfarbe: weiß
  • Produktart: T/Eck-Platine
  • Betriebsspannung: 12/24
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Marke: Rutec
  • Größe: L∕ B∕ H: 3∕ 1,9∕ 0,03 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Kunststoff
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 0,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,27*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 0,75*
€ 1,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,77*
€ 1,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
82100
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
82101
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.