Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, starr, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, starr, chrom
Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, starr, chrom
Artikel-Nr.:
     911-RU-R55034
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-R55034
EAN/GTIN:
     4012094550343
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Stahl-Einbaustrahler für MR16, IP20, Ø8cm, mit Sprengring, ohne Fassung, starr, chrom

  • Dimmbar: ja
  • Einbautiefe: 13 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK00 Keine Stoßfestigkeit
  • Maximale Lampenwattage: 50
  • Größe: Ø: 8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Farbe: Chrom
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lampentyp: MR16 Reflektorlampe (GU10, 230V, Ø 5cm, max. 50W) / GX5.3 (Ø 5cm, max. 50W)
  • Produktart: Sprengring incl
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Marke: Rutec
  • Leistungsaufnahme: 6 cm
  • Stabiler Einbau-Spot mit starrem Leuchtmittel-Einsatz.
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +100 °C
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Stahl
  • ENEC geprüft: ja
  • Zubehör: Fassung excl
  • Auch für den Einbau in Betondecken und andere thermisch herausfordernde Einbausituationen geeignet.
  • Zubehör: Zugentlastung excl
  • Version mit runder Blende und Sprengring.
  • Betrieb wahlweise mit Hochvolt-Reflektorlampe (MR16, Ø 5cm, max. 50W) oder GX5.3 Leuchtmittel (max. 50W).
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Leuchtmittels über Verbrauch, Lichtfarbe, Lichtstrom, Ausstrahlungswinkel, Lichtcharakter, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Lieferung ohne Leuchtmittel und Fassung.
  • Die elektrische Schutzklasse ist abhängig von Art des verwendeten Leuchtmittels.
  • Leuchtmittelwechsel durch Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Sprengrings.
  • Belastbares Gehäuse aus Stahl.
  • Einbautiefe bei GX5.3: 13cm
  • Einbautiefe bei GU10: 13cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,20*
€ 2,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1,73*
€ 2,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 3,12*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,94*
€ 3,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 3,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
55004
ab € 0,46*
Zubehör
Rutec Licht
54995
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.