Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4549101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4549101
EAN/GTIN:
     4028085454910
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Akku-Stehleuchte NUINDIE USB-C, 120cm, 2,2W, Flex-Mood, 2200K/2700K, IP54, 168/197lm, Ra85, dimmbar, rund, graphitgrau

  • Farbtemperatur: 2200 | 2700 K
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtstrom: 168/197 lm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Farbe: graphitgrau
  • Zubehör: USB-C Ladekabel incl
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Zubehör: Ladenetzteil incl
  • Zubehör: Akku incl
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Nachfolger für: SIG-4501901
  • Material: pulverbeschichtet
  • Material: Aluminium
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Stromaufnahme: 1 A
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Die Leuchte lässt sich über den Touch-Schalter ein- und ausschalten sowie dimmen.
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Akku-Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: USB-C Kabel
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Diffus
  • IP-Schutzart: IP54
  • Gewicht: 2,3 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Größe: H: 120 cm
  • Marke: SIGOR
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • EPREL Nr.: 713478
  • Artikelnummer: SIG-4549101
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Das FlexMood-Feature bietet über den Touch-Dimmer warmweißes und blendfreies Licht in zwei Farbtemperaturen (2200K und 2700K).
  • Größe: Basis-L∕ B: 15∕ 15 cm
  • Größe: Schirm-Ø: 11 cm
  • Geladen wird mit USB-C am Fuß der Leuchte
  • Leuchtdauer: bis zu 12 Stunden
  • Akku Li-Ion, 4.400 mAh
  • Ladezeit: 5 bis 7 Stunden.
  • Aufwärmzeit (60%): < 1.0 s
  • Farbkonsistenz (SDCM): <5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4590301
ab € 8,86*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4590401
ab € 9,05*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-4559101
ab € 38,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.