Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4813001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4813001
EAN/GTIN:
     4028085481305
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte NIVO, 50°, 14W, 1800-3000K, 800lm, DTW, IP30, schwarz

  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß bis extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 40
  • Gewicht: 1,856 kg
  • Marke: SIGOR
  • Umgebungstemperatur: 0 - +30 °C
  • Farbkonsistenz (SDCM): 3
  • Größe: Ø: 13 cm
  • IP-Schutzart: IP30
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Tc (°C): 50 °C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 50 °
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • ENEC geprüft: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,77*
€ 454,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,32*
€ 441,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,91*
€ 422,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,03*
€ 414,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4810201
ab € 166,45*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4812001
ab € 184,92*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4812201
ab € 186,32*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4811001
ab € 108,58*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4811401
ab € 96,19*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4811601
ab € 95,94*
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-4812601
ab € 171,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.