Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip COB LED, 11W/m, 3000K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1084lm, Ra90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip COB LED, 11W/m, 3000K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1084lm, Ra90
LED Strip COB LED, 11W/m, 3000K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1084lm, Ra90
LED Strip COB LED, 11W/m, 3000K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1084lm, Ra90
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5938801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5938801
EAN/GTIN:
     4028085593886
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip COB LED, 11W/m, 3000K, 5m, 512 LED/m, IP67, 24V, 1084lm, Ra90

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Marke: SIGOR
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP67
  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1084 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 54000 Std.
  • Nennstrom: 458 mA
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • 512 LED/m
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • 11 W/m
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 96,56*
€ 122,40*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 173,12*
€ 215,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
SIG-5938701
ab € 96,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.