Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE NEST GOLD, 230V, Ø 20cm / L 30.8cm, E27, 6W 2100K 320lm 360°, CRI 90, dimmbar, Gold / Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE NEST GOLD, 230V, Ø 20cm / L 30.8cm, E27, 6W 2100K 320lm 360°, CRI 90, dimmbar, Gold / Klar
LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE NEST GOLD, 230V, Ø 20cm / L 30.8cm, E27, 6W 2100K 320lm 360°, CRI 90, dimmbar, Gold / Klar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-6126401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-6126401
EAN/GTIN:
     4028085612648
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Deko Wendelfilament GIANTLAMPE NEST GOLD, 230V, Ø 20cm / L 30.8cm, E27, 6W 2100K 320lm 360°, CRI 90, dimmbar, Gold / Klar

  • Farbtemperatur: 2100 K
  • Artikelnummer: SIG-6126401
  • Schaltzyklen: 12500
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Größe: Ø∕ L: 20∕ 30,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: Gold
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: SIGOR
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • IP-Schutzart: IP20
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 665154
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 39,73*
€ 54,36*
3 Tage
3
€ 6,99*
ab € 70,62*
€ 91,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.