Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil POWERLINE TRIAC SLIM HF, IP20, 200-240V, sek. 24V, max. 60W / 2.5A, primär dimmbar, flickerfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil POWERLINE TRIAC SLIM HF, IP20, 200-240V, sek. 24V, max. 60W / 2.5A, primär dimmbar, flickerfrei
LED Netzteil POWERLINE TRIAC SLIM HF, IP20, 200-240V, sek. 24V, max. 60W / 2.5A, primär dimmbar, flickerfrei
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9201101
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9201101
EAN/GTIN:
     4028085920118
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w

LED Netzteil POWERLINE TRIAC SLIM HF, IP20, 200-240V, sek. 24V, max. 60W / 2.5A, primär dimmbar, flickerfrei

  • Marke: SIGOR
  • Dimmbarkeit: Phasenanschnitt, TRIAC
  • Betriebsspannung: 180-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 33∕ 3∕ 1,9 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: SIG-9201101
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.