Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED Netzteil POWERLINE, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 75W / 3.12A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
911-SIG-9205001
Hersteller:
SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
SIG-9205001
EAN/GTIN:
4028085920507
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 75w
LED Netzteil POWERLINE, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 75W / 3.12A
Marke:
SIGOR
Abgabemenge:
1 Stück
IP-Schutzart:
IP20
Artikelnummer:
SIG-9205001
IP20, Geeignet für Möbeleinbau (MM)
Schutzklasse:
2
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Schutz bei über 110° im Fehlerfall:
ja
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Größe:
L∕ B∕ H: 30,5∕ 3∕ 1,7 cm
Betriebsspannung:
200-240 V~
Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Überhitzung
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
EMV-Störfestigkeit nach u.a. EN55015, EN61000-3-2, EN61547, EN62493-210
TÜV geprüft
... >
Lichtsysteme
>
LED Zubehör
>
LED Netzteile
... >
Lichtsysteme
>
LED Zubehör
>
LED Treiber
... >
Lichtsysteme
>
LED Strips
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
led treiber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED Netzteil POWERLINE SLIM, 200-240V, sek. 24V DC, IP20, geeignet für Möbeleinbau, 50W / 2.08A
SIGOR Licht
SIG-9204601
ab € 22,62*
Ähnlich
LED Schaltnetzteil Indoor, IP20, 180-240V AC, sek. 24V DC, primär dimmbar (Triac), 25W / 1.04A
SIGOR Licht
SIG-9208201
ab € 28,39*
Ähnlich
LED Schaltnetzteil Indoor, IP20, 180-240V AC, sek. 24V DC, primär dimmbar (Triac), 75W / 3.12A
SIGOR Licht
SIG-9208401
ab € 59,67*
Ähnlich
Outdoor LED Netzteil POWERLINE 24/150, IP65, Out 24Vdc 150W 6.3A, In 90-305Vac, nicht dimmbar
SIGOR Licht
SIG-9206701
ab € 68,52*
Ähnlich
Outdoor LED Netzteil POWERLINE 24/320, IP67, Out 24Vdc 320W 13.4A, In 90-305Vac
SIGOR Licht
SIG-9207001
ab € 102,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen