Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFESSIONALE 42, Multi LED Konverter 42W, 300-1050mA, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFESSIONALE 42, Multi LED Konverter 42W, 300-1050mA, nicht dimmbar
PROFESSIONALE 42, Multi LED Konverter 42W, 300-1050mA, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-TCI-127484N
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127484N
EAN/GTIN:
     8010703335158
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tci led treiber

PROFESSIONALE 42, Multi LED Konverter 42W, 300-1050mA, nicht dimmbar

  • Marke: TCI
  • Flickerfrei.
  • Schutzklasse: 2
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: Konverter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,105 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 14,7∕ 4,4∕ 3 cm
  • Konstantstrom: 300-1050 mA
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Artikelnummer: TCI-127484N
  • Konstantstrom wählbar.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 42w
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,13*
€ 22,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,08*
€ 27,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,64*
€ 27,90*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,62*
€ 27,96*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.